Eriks

Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø70x76mm/10m

  • ERIKS:14887766
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 67.67inkl. MwSt

18.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.60

-

10+

CHF 47.10

24.76%

20+

CHF 40.00

36.10%

40+

CHF 37.60

39.94%

80+

CHF 36.60

41.53%

160+

CHF 35.50

43.29%

320+

CHF 34.50

44.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
70 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
76 mm
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
10 m