Eriks

Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø64x70mm/10m

  • ERIKS:14887765
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 67.13inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.10

-

10+

CHF 46.70

24.80%

20+

CHF 39.70

36.07%

40+

CHF 37.20

40.10%

80+

CHF 36.10

41.87%

160+

CHF 35.00

43.64%

320+

CHF 34.00

45.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
69 mm
Min. Biegeradius
63 mm
Rollenlänge
10 m