Eriks

Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø60x66mm/10m

  • ERIKS:14887764
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 66.91inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.90

-

10+

CHF 46.40

25.04%

20+

CHF 39.60

36.03%

40+

CHF 37.20

39.90%

80+

CHF 36.00

41.84%

160+

CHF 34.90

43.62%

320+

CHF 34.00

45.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
66 mm
Min. Biegeradius
60 mm
Rollenlänge
10 m