Eriks

Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø51x57mm/10m

  • ERIKS:14887763
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 66.81inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.80

-

10+

CHF 46.30

25.08%

20+

CHF 39.50

36.08%

40+

CHF 37.10

39.97%

80+

CHF 36.00

41.75%

160+

CHF 34.90

43.53%

320+

CHF 33.90

45.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
57 mm
Min. Biegeradius
51 mm
Rollenlänge
10 m