Eriks

Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø44x51mm/10m

  • ERIKS:14887762
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 66.48inkl. MwSt

78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.50

-

10+

CHF 46.10

25.04%

20+

CHF 39.30

36.10%

40+

CHF 37.10

39.67%

80+

CHF 35.90

41.63%

160+

CHF 34.80

43.41%

320+

CHF 33.70

45.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
44 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
50 mm
Min. Biegeradius
44 mm
Rollenlänge
10 m