Eriks

Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø38x44mm/10m

  • ERIKS:14887761
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 60.54inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.00

-

10+

CHF 42.00

25.00%

20+

CHF 35.60

36.43%

40+

CHF 33.70

39.82%

80+

CHF 32.70

41.61%

160+

CHF 31.70

43.39%

320+

CHF 30.70

45.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
44 mm
Min. Biegeradius
38 mm
Rollenlänge
10 m