Eriks

Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø32x38mm/10m

  • ERIKS:14887760
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 58.81inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.40

-

10+

CHF 40.70

25.18%

20+

CHF 34.70

36.21%

40+

CHF 32.70

39.89%

80+

CHF 31.70

41.73%

160+

CHF 30.80

43.38%

320+

CHF 29.90

45.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
38 mm
Min. Biegeradius
26 mm
Rollenlänge
10 m