Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø32x38mm/10m

  • ERIKS:14155230
Image 1
Technische EigenschaftenUnterdruck 350 millibar.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
38 mm
Min. Biegeradius
26 mm
Rollenlänge
10 m