Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø25x31mm/10m

  • ERIKS:14887759
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 56.86inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.60

-

10+

CHF 39.60

24.71%

20+

CHF 33.50

36.31%

40+

CHF 31.70

39.73%

80+

CHF 30.70

41.63%

160+

CHF 29.90

43.16%

320+

CHF 29.00

44.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
31 mm
Min. Biegeradius
32 mm
Rollenlänge
10 m