Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø152x158mm/10m

  • ERIKS:14887776
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 105.29inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 97.40

-

10+

CHF 72.80

25.26%

20+

CHF 62.00

36.34%

40+

CHF 58.40

40.04%

80+

CHF 56.60

41.89%

160+

CHF 55.00

43.53%

320+

CHF 53.30

45.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
152 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
158 mm
Min. Biegeradius
152 mm
Rollenlänge
10 m