Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø140x146mm/10m

  • ERIKS:14887775
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 88.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 81.90

-

10+

CHF 61.40

25.03%

20+

CHF 52.20

36.26%

40+

CHF 49.10

40.05%

80+

CHF 47.70

41.76%

160+

CHF 46.20

43.59%

320+

CHF 44.90

45.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
140 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
146 mm
Min. Biegeradius
140 mm
Rollenlänge
10 m