Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø127x133mm/10m

  • ERIKS:14887774
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 93.61inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 86.60

-

10+

CHF 64.80

25.17%

20+

CHF 55.10

36.37%

40+

CHF 52.00

39.95%

80+

CHF 50.40

41.80%

160+

CHF 48.90

43.53%

320+

CHF 47.50

45.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
127 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
133 mm
Min. Biegeradius
127 mm
Rollenlänge
10 m