Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø120x126mm/10m

  • ERIKS:14887773
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 91.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 84.20

-

10+

CHF 63.30

24.82%

20+

CHF 53.80

36.10%

40+

CHF 50.60

39.90%

80+

CHF 49.10

41.69%

160+

CHF 47.70

43.35%

320+

CHF 46.20

45.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
120 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
126 mm
Min. Biegeradius
120 mm
Rollenlänge
10 m