Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø114x120mm/10m

  • ERIKS:14887772
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 89.94inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 83.20

-

10+

CHF 62.30

25.12%

20+

CHF 53.10

36.18%

40+

CHF 50.00

39.90%

80+

CHF 48.50

41.71%

160+

CHF 47.10

43.39%

320+

CHF 45.70

45.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
114 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
120 mm
Min. Biegeradius
114 mm
Rollenlänge
10 m