Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø108x114mm/10m

  • ERIKS:14887771
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 88.75inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 82.10

-

10+

CHF 61.60

24.97%

20+

CHF 52.50

36.05%

40+

CHF 49.40

39.83%

80+

CHF 48.00

41.53%

160+

CHF 46.50

43.36%

320+

CHF 45.10

45.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
108 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
114 mm
Min. Biegeradius
108 mm
Rollenlänge
10 m