Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø102x108mm/10m

  • ERIKS:14887770
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 78.16inkl. MwSt

181.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.30

-

10+

CHF 54.40

24.76%

20+

CHF 46.10

36.24%

40+

CHF 43.40

39.97%

80+

CHF 42.20

41.63%

160+

CHF 40.90

43.43%

320+

CHF 39.70

45.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
108 mm
Min. Biegeradius
102 mm
Rollenlänge
10 m