Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø89mm/12m

  • ERIKS:14901530
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 22.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

12+

CHF 20.40

-

24+

CHF 19.40

4.90%

48+

CHF 18.40

9.80%

96+

CHF 17.30

15.20%

192+

CHF 16.80

17.65%

384+

CHF 16.20

20.59%

768+

CHF 15.80

22.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
89 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
92 mm
Min. Biegeradius
44 mm
Rollenlänge
12 m