Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø76mm/12m

  • ERIKS:14901529
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

12+

CHF 18.70

-

24+

CHF 17.90

4.28%

48+

CHF 16.90

9.63%

96+

CHF 15.90

14.97%

192+

CHF 15.50

17.11%

384+

CHF 15.10

19.25%

768+

CHF 14.60

21.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
79 mm
Min. Biegeradius
36 mm
Rollenlänge
12 m