Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø51mm/12m

  • ERIKS:14901393
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

12+

CHF 15.40

-

24+

CHF 14.70

4.55%

48+

CHF 14.10

8.44%

96+

CHF 13.30

13.64%

192+

CHF 12.90

16.23%

384+

CHF 12.50

18.83%

768+

CHF 12.10

21.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
54 mm
Min. Biegeradius
25 mm
Rollenlänge
12 m