Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø508mm/12m

  • ERIKS:14895655
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 155.66inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 144.00

-

12+

CHF 122.50

14.93%

24+

CHF 110.50

23.26%

48+

CHF 103.50

28.13%

96+

CHF 100.50

30.21%

192+

CHF 97.50

32.29%

384+

CHF 94.50

34.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
508 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
517 mm
Min. Biegeradius
254 mm
Rollenlänge
12 m