Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø406mm/12m

  • ERIKS:14895653
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 125.40inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 116.00

-

12+

CHF 98.30

15.26%

24+

CHF 88.40

23.79%

48+

CHF 83.50

28.02%

96+

CHF 81.00

30.17%

192+

CHF 78.60

32.24%

384+

CHF 76.30

34.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
406 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
415 mm
Min. Biegeradius
203 mm
Rollenlänge
12 m