Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø355mm/12m

  • ERIKS:14895652
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 114.59inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 106.00

-

12+

CHF 89.90

15.19%

24+

CHF 81.20

23.40%

48+

CHF 76.60

27.74%

96+

CHF 74.40

29.81%

192+

CHF 72.10

31.98%

384+

CHF 69.90

34.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
355 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
364 mm
Min. Biegeradius
177 mm
Rollenlänge
12 m