Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø304mm/12m

  • ERIKS:14895651
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 105.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 97.70

-

12+

CHF 83.10

14.94%

24+

CHF 74.80

23.44%

48+

CHF 70.70

27.64%

96+

CHF 68.50

29.89%

192+

CHF 66.50

31.93%

384+

CHF 64.50

33.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
304 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
312 mm
Min. Biegeradius
152 mm
Rollenlänge
12 m