Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø254mm/12m

  • ERIKS:14895649
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 78.05inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.20

-

12+

CHF 61.40

14.96%

24+

CHF 55.20

23.55%

48+

CHF 52.20

27.70%

96+

CHF 50.60

29.92%

192+

CHF 49.10

31.99%

384+

CHF 47.70

33.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
254 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
261 mm
Min. Biegeradius
127 mm
Rollenlänge
12 m