Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø228mm/12m

  • ERIKS:14895648
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 74.81inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 69.20

-

12+

CHF 58.80

15.03%

24+

CHF 53.00

23.41%

48+

CHF 50.10

27.60%

96+

CHF 48.60

29.77%

192+

CHF 47.10

31.94%

384+

CHF 45.80

33.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
228 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
236 mm
Min. Biegeradius
114 mm
Rollenlänge
12 m