Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø203mm/12m

  • ERIKS:14895647
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 61.18inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.60

-

12+

CHF 48.20

14.84%

24+

CHF 43.50

23.14%

48+

CHF 41.10

27.39%

96+

CHF 39.80

29.68%

192+

CHF 38.60

31.80%

384+

CHF 37.40

33.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
203 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
210 mm
Min. Biegeradius
101 mm
Rollenlänge
12 m