Eriks

Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø178mm/12m

  • ERIKS:14895646
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 47.67inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.10

-

12+

CHF 37.70

14.51%

24+

CHF 34.00

22.90%

48+

CHF 32.00

27.44%

96+

CHF 31.20

29.25%

192+

CHF 30.20

31.52%

384+

CHF 29.20

33.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
178 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
185 mm
Min. Biegeradius
89 mm
Rollenlänge
12 m