Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø165mm/12m

  • ERIKS:14901535
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

12+

CHF 30.60

-

24+

CHF 29.10

4.90%

48+

CHF 27.50

10.13%

96+

CHF 26.20

14.38%

192+

CHF 25.40

16.99%

384+

CHF 24.70

19.28%

768+

CHF 23.90

21.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
165 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
168 mm
Min. Biegeradius
82 mm
Rollenlänge
12 m