Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø152mm/12m

  • ERIKS:14901534
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

12+

CHF 29.10

-

24+

CHF 27.70

4.81%

48+

CHF 26.40

9.28%

96+

CHF 25.00

14.09%

192+

CHF 24.20

16.84%

384+

CHF 23.50

19.24%

768+

CHF 22.80

21.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
152 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
155 mm
Min. Biegeradius
76 mm
Rollenlänge
12 m