Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø127mm/12m

  • ERIKS:14901533
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 32.11inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

12+

CHF 29.70

-

24+

CHF 28.30

4.71%

48+

CHF 26.90

9.43%

96+

CHF 25.50

14.14%

192+

CHF 24.80

16.50%

384+

CHF 24.00

19.19%

768+

CHF 23.40

21.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
127 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
130 mm
Min. Biegeradius
63 mm
Rollenlänge
12 m