Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø121mm/12m

  • ERIKS:14901532
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

12+

CHF 28.20

-

24+

CHF 26.90

4.61%

48+

CHF 25.50

9.57%

96+

CHF 24.20

14.18%

192+

CHF 23.50

16.67%

384+

CHF 22.80

19.15%

768+

CHF 22.10

21.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
121 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
124 mm
Min. Biegeradius
60 mm
Rollenlänge
12 m