Lüftungsschlauch THERMORESIST Ø102mm/12m

  • ERIKS:14901531
Image 1
Produkteigenschaften
Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit eingelegter Stahldrahtspirale. Selbstverlöschend.

Lieferhinweis
Gestaucht im Netz verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

12+

CHF 23.70

-

24+

CHF 22.60

4.64%

48+

CHF 21.50

9.28%

96+

CHF 20.50

13.50%

192+

CHF 19.80

16.46%

384+

CHF 19.30

18.57%

768+

CHF 18.60

21.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
THERMORESIST
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
105 mm
Min. Biegeradius
51 mm
Rollenlänge
12 m