Lüftungsschlauch Master-SIL 2 Ø83x87mm/4m

  • ERIKS:14895750
Image 1
2-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 185.39inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 171.50

-

4+

CHF 114.00

33.53%

20+

CHF 96.90

43.50%

40+

CHF 85.50

50.15%

80+

CHF 82.90

51.66%

160+

CHF 80.50

53.06%

320+

CHF 78.00

54.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 2
Innendurchmesser
83 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
87 mm
Min. Biegeradius
81 mm
Rollenlänge
4 m