Lüftungsschlauch Master-SIL 2 Ø76x80mm/4m

  • ERIKS:14895824
Image 1
2-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 169.72inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 157.00

-

4+

CHF 104.50

33.44%

20+

CHF 88.70

43.50%

40+

CHF 78.10

50.25%

80+

CHF 75.80

51.72%

160+

CHF 73.50

53.18%

320+

CHF 71.30

54.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 2
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
80 mm
Min. Biegeradius
72 mm
Rollenlänge
4 m