Eriks

Lüftungsschlauch Master-SIL 2 Ø63x67mm/4m

  • ERIKS:14895749
Image 1
2-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 149.18inkl. MwSt

3.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 138.00

-

4+

CHF 91.60

33.62%

20+

CHF 77.90

43.55%

40+

CHF 68.70

50.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 2
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
67 mm
Min. Biegeradius
60 mm
Rollenlänge
4 m