Lüftungsschlauch Master-SIL 2 Ø51x55mm/4m

  • ERIKS:14895747
Image 1
2-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 132.42inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 122.50

-

4+

CHF 81.00

33.88%

20+

CHF 68.80

43.84%

40+

CHF 61.00

50.20%

80+

CHF 59.00

51.84%

160+

CHF 57.30

53.22%

320+

CHF 55.60

54.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 2
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
55 mm
Min. Biegeradius
54 mm
Rollenlänge
4 m