Lüftungsschlauch Master-SIL 2 Ø44x48mm/4m

  • ERIKS:14895746
Image 1
2-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 125.94inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 116.50

-

4+

CHF 77.30

33.65%

20+

CHF 65.80

43.52%

40+

CHF 58.00

50.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 2
Innendurchmesser
44 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
48 mm
Min. Biegeradius
50 mm
Rollenlänge
4 m