Lüftungsschlauch Master-SIL 2 Ø38x41mm/4m

  • ERIKS:14895745
Image 1
2-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 117.83inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 109.00

-

4+

CHF 72.30

33.67%

20+

CHF 61.50

43.58%

40+

CHF 54.40

50.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 2
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
41 mm
Min. Biegeradius
41 mm
Rollenlänge
4 m