Lüftungsschlauch Master-SIL 2 Ø32x35mm/4m

  • ERIKS:14895825
Image 1
2-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 115.67inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 107.00

-

4+

CHF 71.20

33.46%

20+

CHF 60.50

43.46%

40+

CHF 53.40

50.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 2
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
35 mm
Min. Biegeradius
38 mm
Rollenlänge
4 m