Lüftungsschlauch Master-SIL 2 Ø25x29mm/4m

  • ERIKS:14895823
Image 1
2-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 113.51inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 105.00

-

4+

CHF 69.80

33.52%

20+

CHF 59.40

43.43%

40+

CHF 52.40

50.10%

80+

CHF 50.90

51.52%

160+

CHF 49.40

52.95%

320+

CHF 47.90

54.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 2
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
29 mm
Min. Biegeradius
35 mm
Rollenlänge
4 m