Lüftungsschlauch Master-SIL 2 Ø102x106mm/4m

  • ERIKS:14895826
Image 1
2-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 261.60inkl. MwSt

3.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 242.00

-

4+

CHF 161.50

33.26%

20+

CHF 137.50

43.18%

40+

CHF 121.00

50.00%

80+

CHF 118.00

51.24%

160+

CHF 114.00

52.89%

320+

CHF 111.00

54.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 2
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
106 mm
Min. Biegeradius
91 mm
Rollenlänge
4 m