Lüftungsschlauch Master-SIL 1 Ø90x94mm/4m

  • ERIKS:14895743
Image 1
1-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 112.96inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 104.50

-

4+

CHF 69.50

33.49%

20+

CHF 59.00

43.54%

40+

CHF 52.10

50.14%

80+

CHF 50.50

51.67%

160+

CHF 49.00

53.11%

320+

CHF 47.60

54.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 1
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
94 mm
Min. Biegeradius
29 mm
Rollenlänge
4 m