Lüftungsschlauch Master-SIL 1 Ø83x86mm/4m

  • ERIKS:14895736
Image 1
1-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 108.64inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 100.50

-

4+

CHF 66.80

33.53%

20+

CHF 56.90

43.38%

40+

CHF 50.20

50.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 1
Innendurchmesser
83 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
86 mm
Min. Biegeradius
28 mm
Rollenlänge
4 m