Lüftungsschlauch Master-SIL 1 Ø76x80mm/4m

  • ERIKS:14895732
Image 1
1-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 101.51inkl. MwSt

17.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 93.90

-

4+

CHF 62.70

33.23%

20+

CHF 53.30

43.24%

40+

CHF 46.90

50.05%

80+

CHF 45.60

51.44%

160+

CHF 44.10

53.04%

320+

CHF 42.80

54.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 1
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
80 mm
Min. Biegeradius
27 mm
Rollenlänge
4 m