Eriks

Lüftungsschlauch Master-SIL 1 Ø63x67mm/4m

  • ERIKS:14895731
Image 1
1-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 102.37inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 94.70

-

4+

CHF 63.20

33.26%

20+

CHF 53.70

43.29%

40+

CHF 47.50

49.84%

80+

CHF 46.10

51.32%

160+

CHF 44.50

53.01%

320+

CHF 43.20

54.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 1
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
67 mm
Min. Biegeradius
22 mm
Rollenlänge
4 m