Eriks

Lüftungsschlauch Master-SIL 1 Ø57x61mm/4m

  • ERIKS:14895744
Image 1
1-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 95.24inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.10

-

4+

CHF 58.80

33.26%

20+

CHF 50.10

43.13%

40+

CHF 44.10

49.94%

80+

CHF 42.80

51.42%

160+

CHF 41.50

52.89%

320+

CHF 40.30

54.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 1
Innendurchmesser
57 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
61 mm
Min. Biegeradius
18 mm
Rollenlänge
4 m