Lüftungsschlauch Master-SIL 1 Ø51x55mm/4m

  • ERIKS:14895730
Image 1
1-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 91.56inkl. MwSt

60.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 84.70

-

4+

CHF 56.50

33.29%

20+

CHF 48.10

43.21%

40+

CHF 42.50

49.82%

80+

CHF 41.20

51.36%

160+

CHF 40.00

52.77%

320+

CHF 38.70

54.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 1
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
55 mm
Min. Biegeradius
16 mm
Rollenlänge
4 m