Lüftungsschlauch Master-SIL 1 Ø38x42mm/4m

  • ERIKS:14895741
Image 1
1-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 80.21inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.20

-

4+

CHF 49.60

33.15%

20+

CHF 42.20

43.13%

40+

CHF 37.20

49.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 1
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
42 mm
Min. Biegeradius
12 mm
Rollenlänge
4 m