Lüftungsschlauch Master-SIL 1 Ø32x36mm/4m

  • ERIKS:14895734
Image 1
1-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 75.89inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 70.20

-

4+

CHF 46.90

33.19%

20+

CHF 40.00

43.02%

40+

CHF 35.30

49.72%

80+

CHF 34.30

51.14%

160+

CHF 33.10

52.85%

320+

CHF 32.10

54.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 1
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
36 mm
Min. Biegeradius
10 mm
Rollenlänge
4 m