Lüftungsschlauch Master-SIL 1 Ø152x156mm/4m

  • ERIKS:14895737
Image 1
1-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 177.28inkl. MwSt

10.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 164.00

-

4+

CHF 109.50

33.23%

20+

CHF 92.70

43.48%

40+

CHF 81.70

50.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 1
Innendurchmesser
152 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
156 mm
Min. Biegeradius
51 mm
Rollenlänge
4 m